Clește de asamblare ″TopCUT″ L.315mm

Cod articol.: 87510120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 315 mm
Denumirea producătorului Monierzange TopCUT
Lăţime fălci/gură 50 mm
Culoarea roşu; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă polizat; vopsit
Procesul de fabricație Călit; Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 9242
Greutate totală 500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87510120
EAN / GTIN 4005887496102
Număr producător 87510120
L-Număr L60010 7714
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru răsucirea și tăierea sârmei
  • Limitarea unghiului de deschidere pentru închiderea cu o singură mână
  • Forța de tăiere redusă necesară datorită geometriei optimizate a muchiei de tăiere
  • Funcționare deosebit de lină
  • Margine de tăiere călite prin inducție
  • forjate în picătură, călite în ulei
  • Oțel special rezistent la uzură
  • Mânere cu acoperire din plastic
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Cap: lustruit
  • Mânere: Vopsit în negru, capac din plastic roșu
  • Lungime mm (L): 315 mm
  • Greutate: 500g
  • Lățime mm (b): 50 mm