Electricians' splitting chisel

Nr art.: 8746550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Szerokość ostrza 26,8 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka kształt okrągły
Kształt obucha płaskie
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 200 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Masa całkowita 46 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8746550
EAN / GTIN 4010883874656
Numer producenta 8746550
Numer L L60160 4536
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered
  • Working edge polished and clear varnished

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 26,8 mm
  • Cutting edge length [mm]: 46 mm
  • Design: Working ends bright ground and clear lacquered
  • Material: Vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Shaft height: 46 mm
  • Total length [mm]: 200 mm
  • VDE certified: no