{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka břitu | 26,8 mm | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Sekáč | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Tvar nárázové hlavy | Plochý | |
| Provedení rázové hlavy | kalená | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Povrch | lakované | |
| Materiál | Chrom-vanadiová ocel | |
| Hmotnost celkem | 46 g |
| Katalogové číslo | 8746550 | |
| EAN / GTIN | 4010883874656 | |
| Číslo výrobce | 8746550 | |
| L-číslo | L60160 4536 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |