Electrician's chisel

Nr art.: 8745070
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Szerokość ostrza 10 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka 4-kąt
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 255 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8745070
EAN / GTIN 4010883874502
Numer producenta 8745070
Numer L L60160 4745
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered
  • Working edge polished and clear varnished

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 10,0 mm
  • Design: Working ends bright ground and clear lacquered
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Shaft height: 7 mm
  • Shaft width [mm]: 7 mm
  • Total height [mm]: 7 mm
  • Total length [mm]: 255 mm
  • Total width [mm]: 10 mm
  • VDE certified: no