• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scalpello da elettricista

Codice art.: 8745070
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Larghezza tagliente 10 mm
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Forma del codolo Quadro
Esecuzione testa di percussione temprate
Lunghezza complessiva 255 mm
Superficie es. verniciata
Materiale Acciaio al cromo vanadio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8745070
EAN / GTIN 4010883874502
Codice del produttore 8745070
Numero-L L60160 4745
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Design: Estremità di lavoro rettificate e laccate trasparenti
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 255 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza dell'albero [mm]: 7 mm
  • Altezza dell'albero: 7 mm
  • Larghezza lama [mm]: 10,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no