Dłuto elektryczne czworokątne, 250 x 8 x 6 mm

Nr art.: 8744930
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt trzonka 4-kąt
Powierzchnia wersja lakierowana
Szerokość ostrza 8 mm
Długość całkowita 252 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Wykonanie obucha hartowana
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8744930
EAN / GTIN 4010883874496
Numer producenta 8744930
Numer L L60160 4746
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Stal chromowo-wanadowa
Równomiernie hartowane na całej długości i starannie odpuszczane
Głowice uderzeniowe odpuszczane w procesie hartowania indukcyjnego
Końce elementów zostały szlifowane na wysoki połysk i lakierowane bezbarwnym lakierem
Powierzchnie robocze zostały szlifowane na wysoki połysk i lakierowane bezbarwnym lakierem

Cecha szcz.:

  • Wersja: Końce elementów zostały szlifowane na wysoki połysk i lakierowane bezbarwnym lakierem
  • Całkowita szerokość [mm]: 7 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 6 mm
  • Długość całkowita [mm]: 252 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • szerokość chwytu: 6 mm
  • wysokość chwytu: 6 mm
  • Szerokość ostrza [mm]: 8,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie