Daltă de electrician, pătrată, 250 x 8 x 6 mm

Cod articol.: 8744930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma arborelui 4 laturi
Suprafaţă vopsit
Lăţime tăiş 8 mm
Lungimea totală 252 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Execuţia calotei de lovire călit
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8744930
EAN / GTIN 4010883874496
Număr producător 8744930
L-Număr L60160 4746
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu
Încălzit uniform pe toată lungimea și călit cu grijă
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar

Caracteristică:

  • Design: Capetele de lucru șlefuite strălucitor și lăcuite transparent
  • Lățimea totală [mm]: 7 mm
  • Înălțime totală [mm]: 6 mm
  • Lungime totală [mm]: 252 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 6 mm
  • Înălțimea arborelui: 6 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 8,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu