PROFI concrete and plastering hook L.150mm

Nr art.: 87245016
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rodzaj produktu haki
Materiał stal
Długość 150 mm
Szerokość 130 mm
Liczba 100

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87245016
EAN / GTIN 4005887014252
Numer producenta 87245016
Numer L L60010 8031
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Suitable for fixing plasterboards to wall pillars, among other things
  • with movable flap
  • forged, hardened tip
  • Galvanised
  • Storage in a bucket

Cecha szcz.:

  • Contents: 100 pieces in a bucket
  • Length mm (L): 150 mm
  • Weight: 210g
  • Width mm (b): 130 mm