Crochet PROFI pour béton et enduit L.150mm

Réf.: 87245016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Type de produit Crochet
Matériau acier
Longueur 150 mm
Largeur 130 mm
Nombre 100

Identification et classification

Référence article 87245016
EAN / GTIN 4005887014252
Réf. fabricant 87245016
Article hors catalogue L60010 8031
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • convient entre autres à la fixation de planches de crépi sur des piliers de mur
  • avec languette mobile
  • forgé, pointe trempée
  • Galvanisé
  • Conservation dans un seau

Caractéristique(s):

  • Contenu: 100 pièces dans un seau
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 210 g
  • Largeur mm (b): 130 mm