Beton hook L.150mm

Nr art.: 87245015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rodzaj produktu haki
Materiał stal
Długość 330 mm
Szerokość 330 mm
Liczba 150

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87245015
EAN / GTIN 4005887013170
Numer producenta 87245015
Numer L L60010 8029
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • nadaje się m.in. do mocowania desek tynkarskich do filarów muru
  • z ruchomą zakładką
  • kute, hartowane na wierzchu
  • ocynkowane
  • Przechowywanie w wiadrze

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 150 sztuk w wiadrze
  • Długość w mm (L): 330 mm
  • Masa: 170 g
  • Szerokość w mm (b): 330 mm