Beton- og pudsekroge, længde 150 mm

Art.-nr.: 87245015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Produkttype krog
Materiale stål
Længde 330 mm
Bredde 330 mm
Antal 150

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87245015
EAN/GTIN 4005887013170
Producentnummer 87245015
L-nummer L60010 8029
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robuste pudsekroge til beskyttelse af væggene ved fastgørelse af pudse- og murværkslister, profiler og andre elementer.
  • Den drejelige flig gør det muligt at udføre en fleksibel tilpasning af positionen, selv efter at den er slået fast.
  • Den hærdede spids sikrer maksimal holdbarhed – selv på meget hårde underlag – og gør det nemt at slå den ind i beton.
  • Fremstillet af sænksmedet, forzinket stål og yderligere forzinket for at sikre høj korrosionsbestandighed og lang levetid.
  • Den praktiske spand holder beton- og pudsekrogene overskueligt og sikkert opbevaret – så forbliver de skarpe, ubeskadigede og ligger ikke løst i værktøjskassen.
Egenskaber:
  • Velegnet til fastgørelse af gipsplader på blandt andet vægsøjler
  • med bevægelig flap
  • Smedet, hærdet spids
  • Forzinket
  • Opbevaring i en spand

Egenskab:

  • Længde mm (L): 150 mm
  • Bredde mm (b): 85 mm
  • Antal værktøjer: 150tlg.
  • Vægt (g): 170g
  • Vægt kg: 22,5kg