Crochet pour béton et crépi, longueur 150 mm

Réf.: 87245015
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Type de produit Crochet
Matériau acier
Longueur 330 mm
Largeur 330 mm
Nombre 150

Identification et classification

Référence article 87245015
EAN / GTIN 4005887013170
Réf. fabricant 87245015
Article hors catalogue L60010 8029
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Crochets à plâtre robustes destinés à protéger les murs lors de la fixation de lattes de plâtre et de maçonnerie, de moulures et d’autres éléments.
  • La languette pivotante permet d’ajuster facilement la position même après l’enfoncement.
  • La pointe trempée garantit une durabilité maximale, même sur des surfaces très dures, et permet d’enfoncer sans effort le clou dans le béton.
  • Fabriqué en acier forgé galvanisé et bénéficiant d’un traitement de galvanisation supplémentaire pour une résistance élevée à la corrosion et une longue durée de vie.
  • Ce seau pratique permet de ranger les crochets à béton et à plâtre de manière ordonnée et en toute sécurité : ils restent ainsi bien affûtés, intacts et ne traînent pas en vrac dans la caisse à outils.
Caractéristiques:
  • convient entre autres à la fixation de planches de crépi sur des piliers de mur
  • avec languette mobile
  • forgé, pointe trempée
  • Galvanisé
  • Conservation dans un seau

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Largeur mm (b): 85 mm
  • Nombre d’outils: 150tlg.
  • Poids (g): 170 g
  • Poids kg: 22,5 kg