Professional water pump pliers set 3 pcs

Nr art.: 87188021
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
Materiał stal
Długość całkowita L 400 mm
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN ISO 8976
Liczba narzędzi 3 szt.
Położenie szczęk Odsadzone
Typ urządzenia mocującego brak
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Srebrna
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87188021
EAN / GTIN 4005887016003
Numer producenta 87188021
Numer L L60010 8133
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Wersja profesjonalna do ciągłej eksploatacji
  • samozaciskające się na obrabianym elemencie, nie wymagające użycia dużej siły i odporne na ześlizgiwanie się
  • przelotowe przeguby ślizgowe z podwójnym podparciem
  • łatwa regulacja dzięki otworom ustalającym
  • zęby szczękowe hartowane indukcyjnie, zapewniające wyjątkową stabilność kształtu i trwałość
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • z uchwytami z kordu
  • DIN ISO 8976

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 3
  • Długość w mm (L): 400 mm

W dostawie:

Zestaw 3-częściowy:
  • 3 szczypce do instalacji wodnych nr 188: dł. 160; 250; 315 mm