Profesionální sada kleští na vodní čerpadla 3 ks

Artiklové číslo: 87188021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál Ocel
Celková délka L 400 mm
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Povrch chromované
Norma DIN ISO 8976
Počet kusů nářadí 3 ks
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Typ upínacího zařízení žádné
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
S otevírací pružinou ano
Barva červená; Stříbrná
Obsah sada
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87188021
EAN / GTIN 4005887016003
Číslo výrobce 87188021
L-číslo L60010 8133
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Profesionální verze pro nepřetržité použití
  • Samočinné upínání na obrobek, úspora energie a neklouzavost
  • Klouzavý spoj s dvojitou podpěrou
  • Snadno nastavitelný díky zacvakávacímu otvoru
  • Indukčně tvrzené vroubkování pro obrovskou rozměrovou stabilitu a trvanlivost
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s rukojetí se šňůrou
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 3
  • Délka mm (L): 400 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 3 dílů:
  • 3 kleště na vodní čerpadlo Č. 188: L. 160; 250; 315 mm