• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Professzionális vízpumpa fogókészlet 3 db

Cikkszám: 87188021
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 87188021
EAN / GTIN 4005887016003
Gyártó száma 87188021
L-szám L60010 8133
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Professzionális változat folyamatos használatra
  • Önbefogás a munkadarabon, energiatakarékos és csúszásmentes
  • Csúszócsukló kettős alátámasztással
  • Könnyen állítható a bepattintható lyukak beállításának köszönhetően
  • Indukciósan edzett fogazás a hatalmas méretstabilitás és tartósság érdekében
  • Csípésvédelem a nyomó sérülések ellen
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében
  • zsinórral ellátott fogantyúkkal
  • DIN ISO 8976

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 3
  • Hosszúság mm (L): 400 mm

Tartalom:

Tartalom 3 rész:
  • 3 vízpumpa fogó 188 sz.: L. 160; 250; 315 mm