Pliers spanner set 3 pcs

Nr art.: 87180900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba narzędzi 3 szt.
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. a 36 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Czerwony
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 200 mm
Masa całkowita 130 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87180900
EAN / GTIN 4005887013422
Numer producenta 87180900
Numer L L60010 6970
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • dla przemysłu, rzemiosła, warsztatów i gospodarstw domowych
  • gładkie szczęki chroniące delikatne powierzchnie
  • pewny chwyt podczas wkręcania, trzymania i gięcia
  • Szybka regulacja klucza cęgowego za pomocą jednego przycisku
  • do elementów o równoległych powierzchniach (nakrętki, śruby itp.)
  • płynna, płynnie działająca regulacja precyzyjna
  • duży przełożenie zapewniające odczuwalne wzmocnienie siły rąk
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 3
  • Zawartość: 1x 1800051x 1803101x 180315
  • Długość w mm (L): 400 mm
  • Masa: 130 g

W dostawie:

Zestaw 3-częściowy:
  • Klucz cęgowy nr 180: dł. 180; 250; 315 mm