{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Nombre d’outils | 3 pc. | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage max. a | 36 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Couleur | Rouge | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | Pince clé | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Poids total | 130 g |
| Référence article | 87180900 | |
| EAN / GTIN | 4005887013422 | |
| Réf. fabricant | 87180900 | |
| Article hors catalogue | L60010 6970 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |