{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere max. a | 36 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Chei tip cleşte | |
| Caracteristici | Protecţie prindere | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Greutate totală | 130 g |
| Cod articol | 87180900 | |
| EAN / GTIN | 4005887013422 | |
| Număr producător | 87180900 | |
| L-Număr | L60010 6970 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |