Crimping pliers, straight

Nr art.: 87156205
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 260 mm
Długość szczęk 60 mm
Szerokość szczęk 60 mm
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Kształt szczęk Szerokie
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Kute
Masa całkowita 612 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87156205
EAN / GTIN 4005887480507
Numer producenta 87156205
Numer L L60010 6569
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja prosta
  • nadaje się do zaginania blach
  • kute

Cecha szcz.:

  • Szerokość szczęk: 60 mm
  • Długość w mm (L): 260 mm
  • Masa: 612 g