Clește de sertizare, drept

Cod articol.: 87156205
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 260 mm
Lungimea fălcilor/gurii 60 mm
Lăţime fălci/gură 60 mm
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Forma fălcilor/gura Lat
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Forjat
Greutate totală 612 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87156205
EAN / GTIN 4005887480507
Număr producător 87156205
L-Număr L60010 6569
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Versiunea dreaptă
  • Potrivit pentru plierea tablei metalice
  • forjată

Caracteristică:

  • Lăţimea bacurilor: 60 mm
  • Lungime mm (L): 260 mm
  • Greutate: 612g