• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Chain pipe wrench L.710mm Header Handles

Nr art.: 87130015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ urządzenia mocującego Łańcuch
Długość łańcucha 490 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 700 mm
Masa całkowita 4 031 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87130015
EAN / GTIN 4005887274304
Numer producenta 87130015
Numer L L60010 5597
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z wytrzymałym łańcuchem stalowym
  • nadaje się do szczególnie dużych średnic
  • można używać w dwóch kierunkach
  • hartowane, dwustronnie ząbkowane, wymienne szczęki
  • wysoka wydajność dzięki maksymalnemu efektowi dźwigni

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica rury (cala): 3″
  • długość łańcucha: 490 mm
  • Minimalna średnica rury (cala): 1/4 cala
  • Minimalna średnica rury (mm): 6,35 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 76,2 mm
  • Długość w mm (L): 700 mm
  • Masa: 4031 g
  • Szerokość w mm (b): 95 mm