Cheie pentru țevi cu lanț diametru min. al țevii 1/4″ 3″

Cod articol.: 87130015
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură imperial
Tip de dispozitiv de stângere Lanţ
Lungimea lanțului 490 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru ţevi
Caracteristici Bacuri rotative
Material Oţel
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală L 700 mm
Greutate totală 4.031 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87130015
EAN / GTIN 4005887274304
Număr producător 87130015
L-Număr L60010 5597
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • cu lanț din oțel rezistent
  • Potrivit pentru diametre deosebit de mari
  • Poate fi utilizat în 2 direcții
  • Fălci întărite, cu două fețe zimțate, înlocuibile
  • Puternic datorită pârghiei maxime

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 710 mm
  • Lungimea lanţului: 490 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 76,2 mm
  • Diametrul max. al țevii (inch): 3″
  • Diametrul tubului min. (mm): 6,35 mm
  • Diametrul țevii min. (inch): 1/4″
  • Greutate (g): 4031g
  • Greutate kg: 4,03kg