• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Řetězový klíč na trubky min. průměr trubky 1/4″ 3″

Artiklové číslo: 87130015

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Typ upínacího zařízení Řetěz
Délka řetězu 490 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Vlastnosti Čelisti otočné
Materiál Ocel
Výrobní proces Kalené
Celková délka L 700 mm
Hmotnost celkem 4 031 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87130015
EAN / GTIN 4005887274304
Číslo výrobce 87130015
L-číslo L60010 5597
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s odolným ocelovým řetězem
  • Vhodné pro zvláště velké průměry
  • Lze použít ve 2 směrech
  • Kalené, oboustranně vroubkované, vyměnitelné čelisti
  • Výkonný díky maximálnímu pákovému efektu

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 710 mm
  • Délka řetězu: 490 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 76,2 mm
  • Maximální průměr potrubí (palce): 3″
  • Průměr trubky min. (mm): 6,35 mm
  • Průměr potrubí min. (palce): 1/4″
  • Hmotnost (g): 4031g
  • Hmotnost kg: 4,03kg