{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość ostrza | 16 mm | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Wykonanie obucha | ulepszane cieplnie | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Numer artykułu | 8703900 | |
| EAN / GTIN | 4010883870399 | |
| Numer producenta | 8703900 | |
| Numer L | L60160 3285 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |