Plochý osmistranný sekáč, 150 x 16 mm

Artiklové číslo: 8703900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Šířka břitu 16 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 12 mm
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Celková délka 150 mm
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8703900
EAN / GTIN 4010883870399
Číslo výrobce 8703900
L-číslo L60160 3285
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 12 mm
  • Konstrukce: Indukčně kalená úderová hlava
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 16,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez