Cross-cut chisel

Nr art.: 8702260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Szerokość ostrza 6 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt obucha Kształt krzyżowy
Długość całkowita 150 mm
Norma DIN 6451
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8702260
EAN / GTIN 4010883870221
Numer producenta 8702260
Numer L L60160 637
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7
  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered
  • Working edge polished and clear varnished

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 6,0 mm
  • Design: Working ends bright ground and clear lacquered
  • Material: Vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Shaft height: 11 mm
  • Shaft width [mm]: 17 mm
  • Total length [mm]: 150 mm
  • VDE certified: no