Křížový sekáč plochý oválný, 150 x 17 x 11 mm

Č. pol.: 8702260
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8702260
EAN/GTIN 4010883870221
Číslo výrobcu 8702260

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 6451
Vanadiová ocel
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 17 mm
  • Výška hřídele: 11 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez