KNIPEX 87 02 180 Cobra® Szczypce nastawne dorur nowej generacji z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowana, szara 180 mm

Nr art.: 87 02 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87 02 180
EAN / GTIN 4003773042396
Numer producenta 87 02 180
Numer L L70010 526
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

87 02 180 KNIPEX Cobra® Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku. Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie. Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy. Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu. Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom. - Pozycje regulacji: 18 - Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.): Ø 1 1/2 - Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.): 36mm - Zakres pracy dla rur (średnica): Ø 42mm

Cecha szcz.:

  • Adjustment positions: 18
  • Capacity for pipes (inch): Ø 1 1/2in
  • Capacities for nuts: 36mm
  • Capacities for pipes (diameter): Ø 42mm
  • grey atramentized
  • with multi-component grips
  • polished