Cobra® siko kleště Hightech s vícesložkovými rukojeťmi fosfátováno atramentolem na šedo 180 mm

Artiklové číslo: 87 02 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87 02 180
EAN / GTIN 4003773042396
Číslo výrobce 87 02 180
L-číslo L70010 526
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Nastavení stiskem tlačítka přímo na obrobku
  • Přesné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ruční polohu rukojeti
  • samočinné upínání trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku, práce šetří námahu
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: trvale bezpečný úchop díky vysoké odolnosti proti opotřebení
  • průchozí kloub: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
  • bezpečný záběr čepu závěsu: žádné neúmyslné nastavení
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje poraněním způsobeným rozdrcením

Charakteristika:

  • Nastavení pozic: 18
  • Kapacita pro trubky (palce): Ø 1 1/2 palce
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 36 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 42 mm
  • šedá atramentovaná
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný