Shrinking dresser

Nr art.: 867D
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu młotek ślusarski
Masa bez trzonka 310 g
Długość bijaka 70 mm
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Część opisana, Czerwony płomienny Kunststoff-Einsätze; Schlagflächen; Kunststoff-Einsätze; Schlagflächen; Metallkern; Stielschutz; Metallkern; Stielschutz
Opakowanie luzem
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja polerowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki H 30 mm
Szerokość główki 50 mm
Długość całkowita 295 mm
Powierzchnia bicia szorstkie
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Kolor Czerwony; Srebrna
Długość, Trzonek 295 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 867D
EAN / GTIN 3148516931009
Numer producenta 867D
Numer L L60130 7197
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Rippled surface
  • Safety handle mount
  • Fine polished striking surface
  • Hickory handle

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 310