{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Poids sans manche | 310 g | |
| Longueur tête | 70 mm | |
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Pièce décrite, Rouge feu | Kunststoff-Einsätze; Schlagflächen; Kunststoff-Einsätze; Schlagflächen; Metallkern; Stielschutz; Metallkern; Stielschutz | |
| Emballage | En vrac | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec polissage | |
| Forme de la face | forme plate | |
| Dimensions de la face | aspect anguleux | |
| Hauteur tête H | 30 mm | |
| Largeur tête | 50 mm | |
| Longueur totale | 295 mm | |
| Surface de frappe | type rugueux | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | acier | |
| Couleur | Rouge; argent | |
| Longueur, manche | 295 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface | avec rectification | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 867D | |
| EAN / GTIN | 3148516931009 | |
| Réf. fabricant | 867D | |
| Article hors catalogue | L60130 7197 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |