BATIDOR DE RECALCAR N 1

N.º do artigo: 867D
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor, Vermelho chama
Peça descrita Kunststoff-Einsätze; Schlagflächen; Kunststoff-Einsätze; Schlagflächen; Metallkern; Stielschutz; Metallkern; Stielschutz
Embalagem avulso
Cor rojo; plateado
Material da cabeça aço
Superfície com polimento
Forma da pena de forma plana
Dimensões da face retangular
Altura da cabeça 30 mm
Largura da cabeça 50 mm
Comprimento total 295 mm
Área de impacto com rugosidade
Comprimento da cabeça 70 mm
Unidade peso sem cabo métrico(a)
Peso sem cabo 310 g
Proteção do cabo sim
Tipo aço
Comprimento, 295 mm
Material, Madeira de nogueira
Superfície com retificação
Tipo de produto martelo de serralheiro
Índice peça individual
Cabo/punho cabo

Identificação e classificação

Número do artigo 867D
EAN/GTIN 3148516931009
Número do fabricante 867D
Número L L60130 7197
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Superficie acanalada
  • montaje de la manija de seguridad
  • superficie de golpeo finamente pulida
  • mango de nogal

Característica:

  • Al [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 310