Sledge hammer ROTBAND-PLUS

Nr art.: 8673220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Norma DIN 1042
Materiał bijaka stal
Długość całkowita 605 mm
Długość bijaka 160 mm
Szerokość bijaka 57 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 3 000 g
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 600 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu przybitnik (młotek kowalski)
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8673220
EAN / GTIN 4010883867320
Numer producenta 8673220
Numer L L60160 330
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Spare handles complete with steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw
  • Hickory handle DIN 5112, with additional long and hardened steel sleeve
  • ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Forged hammer head
  • Handle material: Hickory
  • Head lock [metric]: Red ribbon plus
  • head weight [g]: 3000 g
  • Magnet [mm]: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 57 mm
  • Total length [mm]: 605 mm
  • Total width [mm]: 160 mm
  • VDE certified: no