{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Norme | DIN 1042 | |
| Matériau tête | acier | |
| Longueur totale | 605 mm | |
| Longueur tête | 160 mm | |
| Largeur du corps de frappe | 57 mm | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 3 000 g | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | acier | |
| Longueur, manche | 600 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Type de produit | marteau à main | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 8673220 | |
| EAN / GTIN | 4010883867320 | |
| Réf. fabricant | 8673220 | |
| Article hors catalogue | L60160 330 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |