Studs for nuts and T-slots

Nr art.: 86553
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość nominalna śruby 200 mm
Rozmiar gwintu M14
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 195 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 86553
EAN / GTIN 4020772086558
Numer producenta 86553
Numer L L30120 37
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Beschreibung:

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x L: M14x200 *
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • B1: 17
  • B2: 125
  • VE: -
  • Gewicht: 195 g