Écrous à rainure en T boulons de goujon

Réf.: 86553
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur nominale des vis 200 mm
Taille de filetage M14
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 195 g

Identification et classification

Référence article 86553
EAN / GTIN 4020772086558
Réf. fabricant 86553
Article hors catalogue L30120 37
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous à rainure en T goujons filetés. M 6 à M12 trempés à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempés à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x L: M14x200 *
  • Classe de résistance: 8,8
  • B1: 17
  • B2: 125
  • UE: -
  • Poids: 195 g