Ścisk spawalniczy biegunowy „TP” ze śrubą motylkową, Typ: 2

Nr art.: 862310 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta TP
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ścisk spawalniczy biegunowy
Zasięg maks. 60 mm
Rozstaw maks. a; b 150 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Szerokość szyny ślizgowej 30 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 862310 2
EAN / GTIN 4008158031743
Numer producenta TP-2F
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego, z uchem na kabel spawalniczy w górnym ramieniu. Duża śruba z ruchomą, kulistą płytką dociskową. Zwornice cynkowane na połysk.
Odpowiedni dla natężenia prądu wynoszącego maks. 600 A.