Polsvejseklemme “TP” med vingeskrue, Type: 2

Art.-nr.: 862310 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TP
Skinnetværsnit 30×8 mm
Spændvidde 150 mm
Udladning 60 mm
Til maks. strømstyrke 600 A
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 862310 2
EAN/GTIN 4008158031743
Producentnummer TP-2F
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Støbejernsspændearme i høj kvalitet med tilslutningsøje til elsvejsekabel på den øverste spændearm. Kraftig, forzinket spindel med bevægelig kugletrykplade. Glansforzinket skinne.