{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | TP | |
| Execuție | lis | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Polschweißzwinge | |
| Descărcare max. | 60 mm | |
| Deschidere max. a; b | 150 mm | |
| Material brațe de tensionare | fontă maleabilă | |
| Lățime șine de glisare | 30 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 862310 2 | |
| EAN / GTIN | 4008158031743 | |
| Număr producător | TP-2F | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |