Zwornica wychylna „GRA“, rozstaw: 300mm

Nr art.: 861600 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GRA
przekrój prowadnicy 28×11 mm
Rozstaw 300 mm
wysięg 120 mm
masa 2,4 kg
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861600 300
EAN / GTIN 4008158035819
Numer producenta GRA30-12
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Pałąk stały z galwanicznie ocynkowanej, ciągnionej stali gołej (profil specjalny). Pałąk przesuwny stalowy, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową do 30°. Po przełożeniu pałąka przesuwnego można używać ścisków do rozwierania (nacisk na zewnątrz).

Zastosowanie:

Maks. siła mocowania do ok. 7500 N.