{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GRA | |
| Execuție | lis | |
| Unghi de rotire | 30 grad | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă cu braţ apucător | |
| Descărcare max. | 120 mm | |
| Forță de strângere max. F | 7.500 N | |
| Deschidere max. a; b | 300 mm | |
| Material brațe de tensionare | oțel | |
| Grosimea șinei glisante | 11 mm | |
| Lățime șine de glisare | 28 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Formă consolă | standard | |
| Greutate totală | 2.400 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 861600 300 | |
| EAN / GTIN | 4008158035819 | |
| Număr producător | GRA30-12 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |