Bardzo masywne, wysokowydajne ściski ze stali „STBS” ze specjalną nakładką dociskową, rozstaw: 1000mm

Nr art.: 861400 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Ścisk wysokowydajny
Rozstaw maks. a; b 1 000 mm
Zasięg maks. 200 mm
Grubość szyny ślizgowej 25 mm
Szerokość szyny ślizgowej 50 mm
Maks. siła mocowania F 35 000 N
Masa całkowita 17 300 g
Oznaczenie producenta STBS
Wersja wersja gładka
Kąt obrotu 35 stopni
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861400 1000
EAN / GTIN 4008158007670
Numer producenta STBS100
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ulepszanej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwny stalowy, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem metrycznym. Duża trwałość dzięki specjalnej, żaroodpornej nakładce dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych, uchylną w zakresie do 35°. Wrzeciono ulepszane cieplnie i czernione, z przesuwną przetyczką.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, do zastosowania w ślusarniach, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych do 35°. Maks. siła mocowania do ok. 35 000 N.