Posebej težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo 1000 mm

Št. art.: 861400 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 50×25 mm
Območje vpenjanja 1.000 mm
Prevesna dolžina 200 mm
Masa 17,3 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861400 1000
EAN/GTIN 4008158007670
Številka proizvajalca STBS100

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno z metričnim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom, vrtljivo do 35°. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojegradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. Največja vpenjalna sila do pribl. 35000 N.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli