Posebno snažna čelična stega visokih performansi s tlačnom kapicom 1000 mm

Artikl br.: 861400 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 50×25 mm
Stezni raspon 1.000 mm
Istovar 200 mm
Težina 17,3 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 861400 1000
EAN / GTIN 4008158007670
Broj proizvođača STBS100

Opis

Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s metričkim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom.okretljivim do 35°. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. Maksimalna sila stezanja do cca. 35000 N.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi