{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | Ścisk wysokowydajny | |
| Rozstaw maks. a; b | 500 mm | |
| Zasięg maks. | 140 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 15 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 30 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 12 000 N | |
| Masa całkowita | 3 700 g | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | wersja gładka | |
| Kąt obrotu | 35 stopni | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Możliwość użycia do | stal | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 861120 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197657404 | |
| Numer producenta | 861120 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |