Wysokowydajne ściski ze stali ze specjalną nakładką dociskową, rozstaw: 250mm

Nr art.: 861120 250
Rabat
354,88 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Ścisk wysokowydajny
Rozstaw maks. a; b 250 mm
Zasięg maks. 140 mm
Grubość szyny ślizgowej 15 mm
Szerokość szyny ślizgowej 30 mm
Maks. siła mocowania F 12 000 N
Masa całkowita 2 800 g
Kolor Srebrna
Wersja wersja gładka
Kąt obrotu 35 stopni
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861120 250
EAN / GTIN 4045197657381
Numer producenta 861120 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ulepszanej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwny stalowy, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Duża trwałość dzięki specjalnej, żaroodpornej nakładce dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych, uchylną w zakresie do 35°. Wrzeciono ulepszane cieplnie i czernione, z przesuwną przetyczką.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, do zastosowania w ślusarniach, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych do 35°. Maks. siła mocowania do ok. 12 000 N.