Kraftig skruvtving av massivt stål med specialtryckbricka 500 mm HOLEX

Article no.: 861120 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
607 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 30×15 mm
spännvidd 500 mm
kapacitet 140 mm
vikt 3,7 kg
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861120 500
EAN / GTIN 4045197657404

Beskrivelse

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. Maximal spännkraft upp till ca 12000 N.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen