Tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 250mm

Cikkszám: 861120 250
Kedvezmény
62,97 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 30×15 mm
Befogási tartomány 250 mm
Kinyúlás 140 mm
Súly 2,8 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 861120 250
EAN / GTIN 4045197657381
Gyártó száma 861120 250
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hőálló nyomólapnak köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

Fokozott és a legnehezebb igénybevételhez a munkadarabok befogásakor acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A speciális nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. Maximális szorítóerő akár 12000 N.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek