Wysokowydajne ściski ze stali „SGU” w kształcie litery U ze specjalną nakładką dociskową, rozstaw: 300mm

Nr art.: 861000 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SGU
przekrój prowadnicy 30×15 mm
zagłębienie kabłąka ceowego 100 mm
Rozstaw 300 mm
wysięg 140 mm
masa 3,7 kg
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861000 300
EAN / GTIN 4008158027043
Numer producenta SGU30-14-10
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały ze stali profilowej, ulepszanej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej. Pałąk przesuwny kuty matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe o małych oporach ruchu i odporne na zużycie, z gwintem trapezowym i ruchomą nasadką dociskową (do 35°), wrzeciono ulepszane cieplnie i czernione, z przesuwną przetyczką.

Zastosowanie:

Do mocowania teowników, dwuteowników i ceowników oraz obejmowania profili i poprzeczek. Maks. siła mocowania do ok. 12000 N..