• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Högkapacitetstving i stål ”SGU” med U-form med specialtryckbricka, spännvidd: 300mm

Art-nr.: 861000 300
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SGU
skenans tvärsnitt 30×15 mm
djup på U-formad back 100 mm
spännvidd 300 mm
kapacitet 140 mm
vikt 3,7 kg
Produktslag Skruvtving

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 861000 300
EAN/GTIN 4008158027043
Tillverkarens nummer SGU30-14-10
Tillverkare/ansvarig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

Skena och fast back av profilerat stål, seghärdat och galvaniskt förzinkat. Rörliga backen sänksmidd, seghärdad och galvaniskt förzinkad. Lättgående, slitstark stålspindel med trapetsgänga och rörlig (upp till 35°) specialtryckbricka, seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För fastspänning av T-balkar, dubbla T-balkar och U-stål samt för greppning runt profiler, klackar och liknande. Maximal spännkraft upp till ca 12000 N.